• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abzieharm fuer U.32T6

Artikel-Nr.: U.32T6GA15
Netto: 37,63 €
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer U.32T6GA15
    EAN / GTIN 3148516390745
    Herstellernummer U.32T6GA15

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch aller Abzieharme bei Problemen
    • Die Abzieharme werden einzeln geliefert, ohne Abzieharmhalter
    • Die Abzieharmhalter werden einzeln geliefert

    Merkmal:

    • A [mm]: 4
    • E [mm]: 4,0
    • H [mm]: 180
    • H1 [mm]: 150
    • B [mm]: 180
    • L [mm]: 24
    • L1 [mm]: 15
    • L2 [mm]: 28,5
    • T [mm]: 150
    • Abzieharme: U.32T6-16 -U.32T6-20
    • Abzieharmhalter: U.32T6DG
    • Für: U.32T6

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb