• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher mit zwei Armen 20-160/130-250mm

Artikel-Nr.: U.32T6-16
Netto: 241,58 €
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.32T6-16
EAN / GTIN 3148510680606
Herstellernummer U.32T6-16
L-Nummer L60130 3177

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig: Umbau auf Innen- bzw. Außenabzieher mit demselben Abzieharm möglich
  • Sicherheit: Rändel zur Arretierung der Abzieharme

Merkmal:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 160
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 250
  • B min. - max. [mm]: 130 - 250
  • L x B x H [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6-Kant [mm]: 24
  • Abzieher [mm]: 32
  • Tonnen [t]: 6
  • Schrauben: U.32T6-1
  • Schrauben [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • Gewicht in Kilogramm: 2,900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb