• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 17 - 80 mm

Artikel-Nr.: U.302
Preis pro
Netto: 133,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.302
EAN / GTIN 3148510751559
Herstellernummer U.302
L-Nummer L60130 543
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Passende Abziehhilfen: Gleithammer U.49AM

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 17 - 80
  • L x B x H [mm]: 77 x 130 x 153
  • max. T [mm]: 90
  • 6-Kant [mm]: 10
  • Abzieharme: U.301G
  • Tonnen [t]: 1,5
  • Schrauben: U.301-04
  • Schrauben [mm]: 10
  • T [kN]: 15
  • Gewicht in Kilogramm: 0,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb