• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Feinmechanik, Set 9-tlg

Artikel-Nr.: U.301BJ1
Netto: 545,56 €
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.301BJ1
EAN / GTIN 3148516946218
Herstellernummer U.301BJ1
L-Nummer L60130 2266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment ″Feinmechanik″ - Abziehklemmen, Abziehvorrichtung, Außenabzieher , Kunststoffkasten, 9-tlg.

Merkmal:

  • H[mm]: 66
  • B[mm]: 164
  • L[mm]: 389
  • Gewicht in Kilogramm:2,1

Lieferumfang:

  • Außenabzieher mit Abzieharmen: U.301 (Spannbereich 10 - 80 mm)
  • 4 Abziehklemmen: U.49P1 - U.49P4 (Spannbereich 6,5 - 18 mm)
  • Abziehvorrichtung: U.53KL0
  • Lieferung im Kunststoffkasten BP.112 mit Kunststoffeinlage PL.182B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb