Beschreibung:
Hohe Sichtbarkeit und komfortabel zu tragen. Diese Latzhose ist stylisch und bietet zudem eine Menge Taschen.
Merkmal:
- Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- elastisches Rückenteil
- Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
- Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Verdeckte Reißverschlusstasche
- Handytasche
- Kontrastfarben
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
- Entspricht der Norm EN ISO 20471
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen