• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lille Warnschutz-Jacke Gelb/Marine S

Artikel-Nr.: TX50YNRS
Netto: 52,72 €
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
Artikelnummer TX50YNRS
EAN / GTIN 5036108178742
Herstellernummer TX50YNRS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese stylische, zweifarbige Jacke ist ausgestattet mit einer Rücken-Tasche für Mützen oder Handschuhe. Die vordere Reißverschlußtasche ist für Schlüssel und Münzgeld gedacht.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Grosse Gesäßreißverschlusstasche für mehr Stauraum
  • Abnehmbare ID-Karten-Tasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Handytasche
  • Verdeckter Front-Klettverschluß für einfaches Verschliessen
  • Kontrastfarben
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb