• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD

Artikel-Nr.: TWVAD
Netto: 33,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Herstellernummer TWVAD
L-Nummer L80030 450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke
  • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
  • Verschiedene Ausführungen:
  • TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißtisch
  • TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißtisch

Merkmal:

  • Inhalt: 2 St.
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannflächenbreite: 45 mm
  • Winkelbereich: 60° innen bis 60° außen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb