• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GVR100-020A KW10

Artikel-Nr.: TWE01770
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,97 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 320,94 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWE01770
Kopieren
EAN / GTIN 4960664067138
Kopieren
Herstellernummer TWE01770
Kopieren
L-Nummer L22310 1701
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GVR100-020A KW10

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 1 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 2 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 2 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 2 Degree
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.45 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 12 mm
Nutbreite: 1,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
Beschreibung: GV
Grad: KW10
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb