• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Tisch-Spannaufsatz TW16VAD

Artikel-Nr.: TW16VAD
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 44,07 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TW16VAD
Kopieren
EAN / GTIN 4008158038728
Kopieren
Herstellernummer TW16VAD
Kopieren
L-Nummer L80030 472
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke
  • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
  • Verschiedene Ausführungen:
  • TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißtisch
  • TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißtisch

Merkmal:

  • Bolzen: Ø16 mm
  • Inhalt: 2 St.
  • Material / Oberfläche:
    • Grundkörper Aluminium, eloxiert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
  • Spannflächenbreite: 45 mm
  • Winkelbereich: 60° innen bis 60° außen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb