• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVL-XS, Messbereich 100 N

Artikel-Nr.: TVL-XS
Netto: 710,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Prüfstand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TVL-XS
    EAN / GTIN 4045761236479
    Herstellernummer TVL-XS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die neu gestaltete, hochfeine Spindel ermöglicht exaktes Prüfen im Kraftmessbereich bis 100 N in besonders feinen Schritten und sorgt im Zusammenspiel mit der feindosierbaren Kurbelbedienung für eine prozesssichere Handhabung
    • Haupteinsatzgebiete: Prüfung von kleinen Kräften mit geringer Wegstrecke, wie z.B. Prüfen von Tastaturfolien, biologischen Proben (z.B. Festigkeit von Laubblättern etc.), Blisterverpackungen (z.B. benötigte Kraft zum Herausdrücken von Tabletten etc.)
    • Vertikal und horizontal bedienbar
    • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
    • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
    • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 100 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

    Merkmal:

    • Spindelhub (Hub einer Drehung): 2 mm
    • Gesamtabmessungen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb