• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand TVL-XLS, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XLS
Netto: 760,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Kraftmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XLS
EAN / GTIN 4045761344785
Herstellernummer TVL-XLS
L-Nummer L40250 3484

Beschreibung

Beschreibung:

Vertikal und horizontal bedienbar
Präzises Messergebnis
Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 1000 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
Digitale Längenmesseinheit SAUTER LA (ohne Schnittstelle) serienmäßig

Merkmal:

Maximaler Verfahrweg: 230 mm
Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
Grundplatte mit Gewindebohrung M6
Erweiterter Arbeitsraum mit TVL-XL: +340 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb