• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Upgrade-Set Prüfstand TVL-XL, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XL
Netto: 330,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Herstellernummer TVL-XL
L-Nummer L40250 2134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Präzises Messergebnis
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Haken mit M6-Gewinde serienmäßig
  • Digitale Längenmesseinheit SAUTER serienmäßig - Messbereich: max. 200 mm - Ablesbarkeit: 0,01 mm - Nullstellung möglich - Vorlänge manuell einstellbar
  • Modell TVL und TVL mit Erweiterungsbausatz TVL-XL im Größenvergleich

Merkmal:

  • Maximaler Verfahrweg: 230 mm
  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, 151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.