• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVL, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 450,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TVL
Kopieren
EAN / GTIN 4045761140271
Kopieren
Herstellernummer TVL
Kopieren
L-Nummer L40250 2146
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Präzises Messergebnis
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Haken mit M6-Gewinde serienmäßig
  • Digitale Längenmesseinheit SAUTER serienmäßig - Messbereich: max. 200 mm - Ablesbarkeit: 0,01 mm - Nullstellung möglich - Vorlänge manuell einstellbar
  • Modell TVL und TVL mit Erweiterungsbausatz TVL-XL im Größenvergleich

Merkmal:

  • Maximaler Verfahrweg: 230 mm
  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, 151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb