• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türfutterstrebe TU

Artikel-Nr.: TU
Netto: 88,17 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer TU
EAN / GTIN 4008158001302
Herstellernummer TU
L-Nummer L80040 94

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
  • Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
  • Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
  • Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters

Merkmal:

  • Material / Oberfläche:
    • Rohr aus Aluminium, eloxiert
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Restliche Teile aus Kunststoff
  • Spannweite: 565-1010 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Türen- und Fensterbau

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb