• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - TKN3 PR1535

Artikel-Nr.: TLC15150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,26 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 169,69 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC15150
Kopieren
EAN / GTIN 4960664754502
Kopieren
Herstellernummer TLC15150
Kopieren
L-Nummer L22310 548
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte TKN3 PR1535

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.25 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.25 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 3.1 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.4 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 6 Degree
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 6.9 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 10.2 mm
Nutbreite: 3,00
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1535
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T
Beschreibung: TKN

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb