• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Charlotte Damen Softshelljacke (3L) Schwarz XL

Artikel-Nr.: TK41BKRXL
Netto: 39,20 €
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
Artikelnummer TK41BKRXL
EAN / GTIN 5036108172030
Herstellernummer TK41BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine auf Frauen zugeschnittene Softshell-Jacke. Ideal für alle Gelegenheiten mit seiner winddichten Eigenschaft, ist dies eine stilvollere Alternative zu einem traditionellen Fleece. Das Design ist vorteilhaft und die Ausstattung, wie der innenliegende Kinnschutz, die wasserabweisenden Sicherheitstaschen mit Reißverschluss und der verstellbare Kordelzug im Saum, ist äußerst praktisch.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
  • Handytasche
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 3-Lagig
  • Passform für Damen
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl

Werkstoff:

Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Gewicht der Hülle gm: 320
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb