Beschreibung:
Cleveres Styling und Stoff sind die Grundlage für diese moderne Softshell-Jacke. Die Jacke verfügt über zwei Seitentaschen, eine Handytasche mit Reißverschluss auf der Brust und verstellbare Manschetten für eine gute Passform.
Merkmal:
- Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
- Micro Polar Fleece mit verschweißten Nähten
- Handytasche
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
- Einstellbare Kordel am Saum
- Drei Haupt-Reißverschlussfächer
- 3-Lagig
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- 5 Taschen für ausreichend Stauraum
Werkstoff:
Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 94% Polyester, 6% Elastan, verbunden mit 100% Polyester-Mikrofleece (2L)
Gewicht der Hülle gm: 320
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;