• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge TG 200/60

Artikel-Nr.: TG20B6
Netto: 23,88 €
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TG20B6
    EAN / GTIN 4008158008738
    Herstellernummer TG20B6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 6.000 N
    • Ergonomisch geformter Holzgriff
    • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
    • Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
    • Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
    • BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)

    Merkmal:

    • Ausladung: 60 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, pulverbeschichtet
      • Hohlprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Griff aus Holz, Wasserlack
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Schiene: 20x5 mm
    • Spannweite: 200 mm

    Vorteil:

    Integrierte BESSEY Rutschsicherung
    • Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. Ein Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung. Dadurch wird ein Lösen oder Abrutschen der Zwinge effektiv verhindert.
    Verstärkte Tempergussbügel
    • Sowohl Ober- als auch Unterteil sind aus hochwertigem Temperguss gefertigt und durch Wellen verstärkt. Die Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und das charakteristische Wellenprofil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte.
    Hochwertige Hohlprofilschiene
    • Die BESSEY-Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Die 6-fache Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
    Wechselbare Druckplatte
    • Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Rohbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Küchen- und Ladenbau
    • Zimmerei und Holzbau
    • Kraftvoll und starr spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Durchrutschen des Unterteils Madenschraube eine 1/4 Umdrehung weiter drehen (nur TG, KRE, KREV)
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb