• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät - FE extern TB 1000-0.1F, Max (µm) 100 µm; 1000 µm, Ablesbarkeit (µm) 0,1 µm; 1 µm

Artikel-Nr.: TB 1000-0.1F
Netto: 360,00 €
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TB 1000-0.1F
EAN / GTIN 4045761140004
Herstellernummer TB 1000-0.1F
L-Nummer L40250 2210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
  • Wählbare Einheiten: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: - Standard: des Messwertes - Offset-Accur: des Messwertes
  • Kleinste Probenfläche (Radius)
  • Typ F Konvex: - Eben: - Konkav:
  • Typ N Konvex: - Eben: - Konkav:
  • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
  • Gesamtabmessungen B×T×H
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb