• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Hybrid Jacke Graphitgrau S

Artikel-Nr.: T832GMRS
Netto: 50,00 €
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
Artikelnummer T832GMRS
EAN / GTIN 5036108299478
Herstellernummer T832GMRS

Beschreibung

Beschreibung:

Modernes Design und leistungsstarke Materialien heben diese Jacke von anderen ab. Ein körpergerechtes Design sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Isolierung und Bewegungsfreiheit. Das strapazierfähige Nylon-Außenmaterial in Kombination mit der leichten Insulatex-Wärmeisolierung und den bequemen Strickärmeln sorgt für optimale Wärme und Komfort. Clevere Features wie die beiden seitlichen Reißverschlusstaschen und die Innentaschen bieten sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Elastiecher Bund und Strickbündchen für mehr Komfort und Wärme
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Weftstrick mit gebürsteter Rückseite
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb