Beschreibung:
Diese moderne Arbeitsjacke ist für Industriewäsche geeignet und passt so gut wie sie aussieht. Diese Jacke aus sehr strapazierfähigem Polycotton-Canvas-Gewebe hergestellt, bietet Komfort und ist für Industriewäsche bis zu 75°C geeignet. Innovatives Design mit Stretchstoffen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Weitere wichtige Merkmale sind vorgeformte Ärmel, ein verlängertes Rückenteil, verstellbare Bündchen und viele Taschen für ausreichend Stauraum.
Merkmal:
- Geeignet für industrielle Wäsche und Haushaltswäsche
- Strapazierfähiges, dehnbares Polycotton-Gewebe für mehr Bewegungsfreiheit, das industrieller Wäsche standhält
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Kontrastfarben
- Verriegelt an allen Belastungspunkten
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Neues Modell
Werkstoff:
Obermaterial: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: 77/5000 Industrielle Wäsche: Wäsche bei 75 Grad Celsius, trocknen bei 155 Grad Celsius; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;