• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z SXL.161 26-tl

Artikel-Nr.: SXL.161-4P12
Netto: 380,89 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXL.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066962
Herstellernummer SXL.161-4P12
L-Nummer L60130 10330

Beschreibung

Beschreibung:

  • 26-teiliges, metrisches 1/2″ 12-Kant-Steckschlüsselsortiment

Merkmal:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • T [mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm: 5,2

Lieferumfang:

  • 1 x 1/2″ schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff: S.360. 21 x 1/2″ metrische 12-Kant-Steckschlüssel S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215). 1 x 1/2″ Universal-Kardangelenk: S.240A. 1 x 1/2″ Gleitgriff: S.120A. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXL. Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L02.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb