• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IoT-Line Edelstahl-Plattformwaage KERN SXC 10K-3L

Artikel-Nr.: SXC 10K-3L
Netto: 1.350,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SXC 10K-3L
EAN / GTIN 4045761476585
Herstellernummer SXC 10K-3L

Beschreibung

Beschreibung:

Vernetzt für die Industrie der Zukunft: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Datenschnittstellen und optionalem Alibispeicher
Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68; *Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll; Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth); Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts- Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol; Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb