• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leder-Schweißer-Hose Braun S

Artikel-Nr.: SW31TARS
Netto: 50,72 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SW31TARS
EAN / GTIN 5036108348213
Herstellernummer SW31TARS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese hochwertige Schweißerhose ist aus Rindspaltleder gefertigt und mit Para-Aramidfaden abgesteppt. Er bietet dem Träger einen verbesserten Schutz beim Schweißen und ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Rindsleder für eine hochwertige Oberfläche.
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Frontknopfverschluss
  • Überbreite Gürtelschlaufen für breite Gürtel
  • Für härteste Arbeitsumgebungen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Werkstoff:

Obermaterial: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Zusammensetzung des Obermaterials: Rindspaltleder, 1.3mm dick
Waschen: Nicht waschen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb