• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann- und Verlegehilfe SVG 4000

Artikel-Nr.: SVG
Netto: 27,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Herstellernummer SVG
L-Nummer L80030 396

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten
  • SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband
  • SVH 400 und SVG – SB‐verpackt

Merkmal:

  • Band: 25x1 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Blechteile aus hochfestem Stahl, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Band aus Polyester
  • Reißfestigkeit: 2500 N
  • Spannweite: 4000 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Parkett- und Laminatarbeiten
  • Großflächiges, glattes Plattenmaterial spannen
  • Parkett, Laminat und Platten verlegen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb