• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ Torx E18

Artikel-Nr.: STX.18
Netto: 13,72 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STX.18
EAN / GTIN 3148510591889
Herstellernummer STX.18
L-Nummer L60130 4261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11,1
  • Torx [Nr.]: E18
  • Nr.: E18
  • Gewicht in Gramm: 57

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb