• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 17mm

Artikel-Nr.: STM.17
Netto: 31,67 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.17
EAN / GTIN 3148517238916
Herstellernummer STM.17
L-Nummer L60130 5872

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 152

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.