• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Einsatz Sechskant 1/2 Zoll 10mm

Artikel-Nr.: STM.10GRP
Netto: 17,52 €
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer STM.10GRP
    EAN / GTIN 3662424100604
    Herstellernummer STM.10GRP
    L-Nummer L60130 10928

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe
    • Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden
    • Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze

    Merkmal:

    • A [mm]: 10
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • Gewicht in Gramm: 80

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb