• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Decken- und Montagestütze STE 3700

Artikel-Nr.: STE370
Netto: 63,73 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Deckenstütze / Montagestütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STE370
EAN / GTIN 4008158041278
Herstellernummer STE370
L-Nummer L80030 417

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
  • Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
  • Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
  • Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Merkmal:

  • Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge: 65 kg
  • Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge: 350 kg
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Rohr aus Stahl, beschichtet
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Verstellweg: 2070-3700 mm

Vorteil:

Extrem sicher im Halt
  • Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:
  • durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
  • durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
  • durch die im Griff integrierte Rutschsicherung
Präzise und schnell in der Handhabung
  • Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:
  • durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
  • durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Rohbau
  • DIY
  • Treppenbau
  • Trockenbau
  • Zimmerei und Holzbau
  • Fixiert und stützt beim Trockenbau
  • Ein-Mann-Montagen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
    • Die angegebenen Belastungsgrenzen dürfen nicht überschritten werden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nur auf ebenen und sauberen Untergründen verwenden.
    • Sie dürfen die Deckenstütze und Montagestütze nicht seitlich belasten.
    • Die Deckenstütze und Montagestütze darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Sie dürfen nur Originalersatzteile von BESSEY verwenden.
    • Schützen Sie sich mit einer Schutzbrille und einem Montagehelm.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb