• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BizTex Pro Schutzanzug Typ 5/6 Weiß XL

Artikel-Nr.: ST90WHRXL
Netto: 11,92 €
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
Farbe weiß
Unisex-Größe XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ST90WHRXL
EAN / GTIN 5036108358151
Herstellernummer ST90WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das großzügige Design garantiert einen guten Sitz und schränkt die Arbeitsleistung nicht ein. Hergestellt aus einem komfortablen und strapazierfähigen Polyester-Trikot-Gewirk und laminiert mit einer wenig durchlässigen Polyethylenfolie. Zur praktischen Ausstattung gehören eine elastische Kapuze, Bündchen und Taille sowie ein Zwei-Wege-Frontreißverschluss und eine verschließbare Frontklappe.

Merkmal:

  • Wiederverwendbar und bis zu 5 Mal in der Maschine waschbar
  • Atmungsaktiv und komfortabel
  • Hervorrangender Flüssikeits- und Partikelbarrierenschutz
  • Leicht und bequem
  • Elastische Kapuze, Fuß, Arm und Taille
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Werkstoff:

Obermaterial: BizTex Pro
Zusammensetzung des Obermaterials: BizTex™ Pro
Gewicht der Hülle gm: 75
Gewicht der Hülle oz: 2
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb