• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box, 21-tlg

Artikel-Nr.: SL.DBOX1PB
Netto: 272,26 €
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
    Artikelnummer SL.DBOX1PB
    EAN / GTIN 3148519047806
    Herstellernummer SL.DBOX1PB
    L-Nummer L60130 10977

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
    • Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
    • „Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld
    • Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
    • Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert
    • Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
    • Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
    • Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie
    • Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit

    Merkmal:

    • H [mm]: 58
    • L [mm]: 340
    • T [mm]: 180
    • Gewicht in Kilogramm: 3,7

    Lieferumfang:

    • 1/2” Staubdichte Umschaltknarre SL.161
    • Verlängerungen 130 u. 250 mm
    • S.240A Universal-Kardangelenk
    • 6-Kant-Steckschlüssel SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb