• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 SL.161 30-tlg

Artikel-Nr.: SL.161-5P12
Netto: 382,57 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.161-5P12
EAN / GTIN 3662424067044
Herstellernummer SL.161-5P12
L-Nummer L60130 9790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, metrisch - 30 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm: 5.9

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: SL.161
  • 24 Nüsse 1/2”, 12-Kant, metrisch: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Gleitgriff 1/2″: S.120A
  • 1 Kurbel 1/2″: S.110
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Gewicht: 5.795 kg.