• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 SL.161 15-tlg

Artikel-Nr.: SL.161-1P12U
Netto: 224,99 €
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SL.161-1P12U
    EAN / GTIN 3662424067082
    Herstellernummer SL.161-1P12U
    L-Nummer L60130 10300

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, zöllig - 15 Teile

    Merkmal:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 330
    • T[mm]: 215
    • Gewicht in Kilogramm: 2.7

    Lieferumfang:

    • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: SL.161
    • 11 Steckschlüssel 1/2”, 12-Kant, Zollmaße: S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
    • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
    • 1 Kardan 1/2″: S.240A
    • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
    • Leerer Koffer: BP.MBOXM
    • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M05
    • Gewicht: 2.685 kg.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb