• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mesh Air Pro Bandana Schwarz

Artikel-Nr.: S904BKR
Netto: 4,16 €
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
Artikelnummer S904BKR
EAN / GTIN 5036108323753
Herstellernummer S904BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses moderne und leichte Bandana hält den Träger dank der MeshAir Pro-Seitenteile angenehm kühl. Leicht verstellbare Bänder bieten eine bequeme Passform.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Zwei Bänder auf der Rückseite sorgen für einen sicheren Sitz

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb