• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maler-Latzhose Bolton Weiß M

Artikel-Nr.: S810WHRM
Netto: 27,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S810WHRM
EAN / GTIN 5036108037247
Herstellernummer S810WHRM

Beschreibung

Beschreibung:

Neues, modernes Design für den Profi-Handwerker. Diese funktionelle Latzhose ist aus sanforisierter Baumwolle hergestellt und schützt gegen Farbspritzer.

Merkmal:

  • Premium einlauffester Baumwollstoff
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Tasche mit Reißverschluss für mehr Sicherheit
  • TEILELASTISCHE TRÄGER
  • Zollstocktasche
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 4XL
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Verdeckte Handytasche

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 305
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb