• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Rain Multinorm Pilotjacke Marine S

Artikel-Nr.: S783NARS
Netto: 117,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S783NARS
EAN / GTIN 5036108276936
Herstellernummer S783NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Multisafe Jacke hat verschieden Zertifizierungen. Das atmungsaktive Gewebe und ein bequemer Schnitt sorgen für angenehme Trageeigenschaften.

Merkmal:

  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Innere Brusttasche
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
  • Antistatisch
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 2-Wege-Plastikreißverschluss vorne für schnellen und einfachen Zugang
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Europäischer Reißverschluss mit Verschluss auf der linken Seite des Kleidungsstücks
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Füllung Stoff: 100 % Modacryl Flammhemmend
Zusammensetzung der Füllung: 100 % Modacryl Flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 150
Gewicht der Füllung oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 12 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb