• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nordsee Fleecejacke Marine XXL

Artikel-Nr.: S665NARXXL
Netto: 41,20 €
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
Artikelnummer S665NARXXL
EAN / GTIN 5036108148080
Herstellernummer S665NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der S665 ist eines der strapazierfähigsten und langlebigsten Kleidungsstücke im Fleece-Sortiment und eignet sich auch für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Die Ärmel- und Schultereinsätze sorgen für ein elegantes Aussehen und verlängern die Lebensdauer des Kleidungsstücks. Außerdem hat sie eine Handytasche und einen elastischen Kordelzug am Saum, der für einen guten Sitz sorgt.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Gewicht des Futters gm: 55
Gewicht des Futters oz: 1.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb