• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LATZHOSE ″EXTREME″ Orange XL

Artikel-Nr.: S594ORRXL
Netto: 45,60 €
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
Artikelnummer S594ORRXL
EAN / GTIN 5036108350551
Herstellernummer S594ORRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine hochwertige, wasserdichte und atmungsaktive Latzhose für den Arbeiter, der den ultimativen Komfort und Schutz sucht. Portwest Extreme Stretch-Gewebe hält den Träger unter allen Bedingungen trocken. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Kniepolstertaschen, Zwei-Wege-Frontreißverschluss und -klappe, doppelte Zollstocktasche und verstellbare Latzträger. Zertifiziert nach EN343 Klasse 4:3 ist sie die perfekte Ergänzung zum Extreme Parka oder der Extreme Bomber Jacke.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Knopf und elastische Brustverstellung für bequemen Sitz
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • 2-Wege-Reißverschluss und verschliessbare Frontpatte
  • Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einzelne Gesäßtasche mit Patte
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Handliche Schenkeltasche
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • ungefüttert
  • CE zertifiziert
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb