• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vanquish Wasserdichtehose Dunkle Marine M

Artikel-Nr.: S556DNRM
Netto: 28,00 €
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen
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
Artikelnummer S556DNRM
EAN / GTIN 5036108362127
Herstellernummer S556DNRM

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Zusatz Hose, die in die PWR Rainwear-Kollektion integriert werden kann. Die Vanquish-Hose aus hoch wasserdichtem, atmungsaktiven PWR-Material bietet mit verschweißten Nähten, einen vollständigen Nässeschutz. Seitliche Reißverschlüsse am Bein, ermöglichen einfaches Abstreifen beim Tragen von Stiefeln. Mit einem voll elastischen, verstellbaren Bund und betonten Beinformen, hat diese Hose auch eine tolle Passform.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Seitlicher Beinreissverschluss für leichtes An- und Ausziehen
  • Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Neue Farbe
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb