• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische Regenjacke Dunkle Marine XXXL

Artikel-Nr.: S555DNRXXXL
Netto: 52,96 €
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
Artikelnummer S555DNRXXXL
EAN / GTIN 5036108362103
Herstellernummer S555DNRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Hochleistungsjacke bietet maximalen wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz für das ganze Jahr. Mit einem sehr strapazierfähigen Oberstoff mit luftdurchlässigem Netz-Innenfutter sorgt diese Jacke für maximalen Komfort bei jedem Wetter. Viele Detaillösungen, wie wasserdichte Reißverschlüsse, ergonomischer Schnitt, Kapuze & viele Taschen bieten eine hervorragende Funktionalität. Eine anspruchsvolle Jacke mit sportlicher Passform und jungem Design.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserfeste Reißverschlüsse verhindern das Eindringen von Wasser
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Verdeckte Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 600D Oxford Gewebe, PU beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb