• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Orkney 3-in-1 Jacke Grau M

Artikel-Nr.: S532GRRM
Netto: 76,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S532GRRM
EAN / GTIN 5036108043040
Herstellernummer S532GRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Orkney 3-in-1 Jacket

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Kühlendes Mesh Gewebe am Oberkörper
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Nylon Ottoman, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Nylon Ottoman, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Kontrastierender Stoff: 100% Nylon Dobby, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Nylon Dobby, atmungsaktiv, PU-beschichtet
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 170
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 280
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb