• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex™ Ultra Warnschutz Regenoverall Gelb XL

Artikel-Nr.: S495YERXL
Netto: 87,20 €
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
Artikelnummer S495YERXL
EAN / GTIN 5036108168538
Herstellernummer S495YERXL

Beschreibung

Beschreibung:

Wasserdichter Premium-Warnschutz Overall. Das Sealtex™ Ultra Gewebe ist außerordentlich weich im Griff und wurde hergestellt um bequem über der normalen Bekleidung getragen zu werden. Mit doppelter Sturmpatte, seitlichen Eingriff und versteckter Kapuze.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • KOMFORTABLER SEITLICHER EINSTIEG
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
  • Knopf und elastische Brustverstellung für bequemen Sitz
  • Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 185
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb