• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz 4-in-1 Kontrast Verkehrsjacke Orange/Marine XXXL

Artikel-Nr.: S471ONRXXXL
Netto: 79,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S471ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108248209
Herstellernummer S471ONRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Zeitgemäße, vielseitige 4-in-1-Jacke mit vier Kombinationsmöglichkeiten: leichte Außenjacke, Kombination aus Außenjacke und Körperwärmer, allein getragener Körperwärmer und Körperwärmer mit umgekehrter Farbe. Die bequeme und praktische Jacke passt sich allen Wetterbedingungen an und bietet dem Träger auch bei schlechten Lichtverhältnissen volle Sichtbarkeit. Zu den Merkmalen gehören mehrere Taschen für ausreichend Stauraum, eine abnehmbare Kapuze für einfaches Verstauen, versiegelte Nähte für vollständigen Wind- und Wasserschutz und ein Aufdruck für das Firmenlogo.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Innere Brusttasche
  • Silberne reflektierende Kapuze sorgt für bessere Sichtbarkeit
  • Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • 4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Vielseitig verwendbares Wärmefutter
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb