Beschreibung:
Komfort und Qualität begründen den Erfolg dieser Jacke. Ausgestattet mit allen unseren üblichen Sicherheits- und Wetterschutzfunktionen.
Merkmal:
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Innere Brusttasche
- Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
- CE zertifiziert
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
- Lieferbar von XXS - 8XL
- Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Werkstoff:
Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen