Beschreibung:
Diese außergewöhnliche Jacke kombiniert einen modernen Look mit hochwertiger Verarbeitung. Entwickelt um Sie warm und trocken zu halten. Diese Jacke bietet maximale Sichtbarkeit unter allen Witterungsbedingungen. Mit Handy-Tasche und einrollbarer Kapuze.
Merkmal:
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
- Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
- Innere Brusttasche
- KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
- Steppfutter für optimale Wärmeisolation
- Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 4 Taschen für ausreichend Stauraum
- Verdeckte Handytasche
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
- CE zertifiziert
- Verfügbar bis Größe 3XL
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Werkstoff:
Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen