• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex™ Classic Latzhose Marine L

Artikel-Nr.: S453NARL
Netto: 30,80 €
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
Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S453NARL
EAN / GTIN 5036108215560
Herstellernummer S453NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Leichte und praktische Sealtex™ Latzhose die komfortabel als Überhose getragen wird. Die verschweissten Nähte halten Sie bei schlechtesten Wetterbedingungen trocken.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • TEILELASTISCHE TRÄGER
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb