• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Regenmantel Schwarz XXL

Artikel-Nr.: S438BKRXXL
Netto: 18,00 €
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
Artikelnummer S438BKRXXL
EAN / GTIN 5036108319336
Herstellernummer S438BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der klassische Regenmantel bietet hervorragenden Regenschutz. Seine Überlänge gibt dem Träger zusätzlichen Schutz. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören großzügige Taschen, eine verstaubare Kapuze mit Ösen und eine Belüftungsöffnung am Rücken.

Merkmal:

  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 2 großzügige Taschen
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb