• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona™3-in-1 Verkehrsjacke Marine L

Artikel-Nr.: S431NARL
Netto: 76,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S431NARL
EAN / GTIN 5036108002917
Herstellernummer S431NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Iona™ 3-in-1 Verkehrsjacke verbindet eine 300D Außenschicht mit einem herausnehmbaren Polar Fleece. Vielfältig in der Anwendung mit zahlreichen Taschen, verdeckter Kapuze,Veredelungszugang und Reflexband für gute Sichtbarkeit.

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Fleece kann separat getragen werden für vielseitige Anwendbarkeit
  • Handytasche
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
  • Druckknopfverschluss im Fronbereich für leichtere Handhabung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 260
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb