Beschreibung:
Die Sealtex™ Ocean Jacke bietet einen einzigartigen Schutz bei schlechtem Wetter und hohen Tragekomfort. Robust und funktional mit vielen Vorzügen wie Kapuze mit Kordelzug, Sturmpatte mit verdecktem Reißverschluß mit Klettverschluß, verschweißte Nähte, verstellbarer Ärmelbündchen und elastische Bündchen innen.
Merkmal:
- Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
- Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
- Robuster Kunststoffreißverschluss und kompletter Klettverschluß
- Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Kapuze mit Kordelzug
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- UKCA gekennzeichnet
- CE zertifiziert
Werkstoff:
Obermaterial: Sealtex Ocean 95% PVC, 5% PU
Zusammensetzung des Obermaterials: 95% PVC, 5% PU
Beschreibung des Obermaterials: Diese hochwertige und robuste Bekleidung wurde nach den Anforderungen unserer Kunden entwickelt - zu einem unschlagbaren Preis. Zusätzlich sorgt das Hochfrequenzschweißen dafür, dass alle Nähte bei extrem nassen Wetterbedingungen wasserdicht sind.
Gewicht der Hülle gm: 310
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;