• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 9 mm

Artikel-Nr.: S.9H
Netto: 5,07 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.9H
EAN / GTIN 3148510539102
Herstellernummer S.9H
L-Nummer L60130 5991

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 48

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb